Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900004893, Kugelrollentisch D.12mm Breite 400 Teil.100 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-652014
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     07489
EAN/GTIN:
     4030127105551
Suchbegriffe:
Kugelbahn
Kugelrollentisch
Kugeltisch
kugelbahn gura
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900004893, Kugelrollentisch, Bahnlänge 1 m Die Kugelrollentische finden ihren Einsatz an Verteil- oder Drehstationen, an Kreuzungspunkten von Rollen- und Röllchenbahnen, wenn das Fördergut mit stabilem und ebenem Boden ausgestattet ist. Es kann leicht in jede Richtung bewegt werden. , Traglast: ca. 30 kg/Rolle Bauform: , Tischplatte: Stahlblech, 3 mm dick mit umlaufenden 3-mm-Stahlblech , Gerüst: U-Profil 20/60/20 mm , Gerüstverstärkung: angeschweißte Flachstahlrahmen und -streben , Ausführung: Kugelrollen, Laufkugel 1 -Saturnform, in verzinktem Stahlblechgehäuse Andere Teilungen auf Anfrage!, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
13800 GRAMM
Bahnbreite:
400 mm
Teilung:
100 mm
Herstellerartikelnummer:
07489
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Markenname:
GURA
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: kugelbahn, 00004893, KUGELROLLENTISCH
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 449,11*
€ 512,31*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 443,37*
€ 529,33*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 518,40*
€ 590,51*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 623,01*
€ 702,71*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 590,51*
€ 702,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 577,99*
€ 687,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,85*
€ 665,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 543,05*
€ 646,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,40*
€ 616,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03208
ab € 68,98*
Zubehör
GURA Intralogistik
03221
ab € 85,46*
Zubehör
GURA Intralogistik
03227
ab € 91,93*
Zubehör
GURA Intralogistik
03233
ab € 93,63*
Zubehör
GURA Intralogistik
06648
ab € 98,72*
Zubehör
GURA Intralogistik
09111
ab € 52,31*
Zubehör
GURA Intralogistik
09112
ab € 53,41*
Zubehör
GURA Intralogistik
08675
ab € 58,64*
Zubehör
GURA Intralogistik
09113
ab € 64,14*
Zubehör
GURA Intralogistik
09114
ab € 68,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.