Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelrollentisch D.12mm Breite 400 Teil.100 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelrollentisch D.12mm Breite 400 Teil.100 1m
Kugelrollentisch D.12mm Breite 400 Teil.100 1m
Kugelrollentisch D.12mm Breite 400 Teil.100 1m
Kugelrollentisch D.12mm Breite 400 Teil.100 1m
Kugelrollentisch D.12mm Breite 400 Teil.100 1m
Artikel-Nr.:
     214B-7830208611
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     07489
EAN/GTIN:
     4030127105551
Suchbegriffe:
Kugelbahn
Kugelrollentisch
Kugeltisch
kugelbahn gura
Kugelrollentisch, 1 m • Traglast: ca. 30 kg/Rolle • Tischplatte: Stahlblech, 3 mm dick mit umlaufenden 3 mm Stahlblech • Gerüst: U-Profil 20/60/20 mm • Gerüstverstärkung: angeschweißte Flachstahlrahmen und -streben • Ausführung: Kugelrollen, Laufkugel 1"-Saturnform, in verzinktem Stahlblechgehäuse Hinweis: Einsatz an Verteil- oder Drehstationen, an Kreuzungspunkten von Rollen- und Röllchenbahnen. Kugelrollentisch, weitere Größen und Kugelteilungen auf Anfrage. Bitte immer die benötigte Tragfähigkeit angeben. Bauform angepasst an die erforderliche Belastung.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
13,8 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
7489
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Bahnbreite:
400 mm
Teilung:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: kugelbahn, Klein-Rollenbahnen, Rollbahn-Zubehör, Rollenbahnen, Tische, -Kugelrollentische, Rollentisch, Kugelrollentische, 7830208611, 30208611
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 447,00*
€ 516,12*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 441,66*
€ 533,63*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 520,62*
€ 595,43*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 624,57*
€ 708,86*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,63*
€ 635,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,60*
€ 623,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,56*
€ 588,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,36*
€ 570,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 469,16*
€ 558,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,66*
€ 525,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03208
ab € 69,07*
Zubehör
GURA Intralogistik
03221
ab € 84,96*
Zubehör
GURA Intralogistik
03227
ab € 91,14*
Zubehör
GURA Intralogistik
03233
ab € 93,98*
Zubehör
GURA Intralogistik
06648
ab € 98,69*
Zubehör
GURA Intralogistik
09111
ab € 52,33*
Zubehör
GURA Intralogistik
09112
ab € 53,46*
Zubehör
GURA Intralogistik
08675
ab € 58,72*
Zubehör
GURA Intralogistik
09113
ab € 64,12*
Zubehör
GURA Intralogistik
09114
ab € 68,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.