Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900012535, Abfallsammler mit Deckel H 900 mm D 450 mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-651651
Herst.-Nr.:
     1006
EAN/GTIN:
     4030695010066
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900012535, Abfallsammler mit Kunststoffdeckel Dieser Abfallsammler ist für Plastiksäcke. Er ist mit einem Kunststoffdeckel ausgerüstet. , Kartonverpackt , Material: Stahlblech, verzinkt , Oberfläche: pulverbeschichtet, Fabrikat: VAR
Weitere Informationen:
GEWICHT:
11000 GRAMM
Farben:
RAL 9016 weiß
Maße HxØ:
900x450 mm
Füllvolumen:
120 l
Gewicht:
11,0 kg
Einfüllöffnung Ø:
350 mm
Herstellerartikelnummer:
1006
Herstellername:
VAR GmbH
Markenname:
VAR
Made in Germany:
ja
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,62*
€ 144,52*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,94*
€ 145,03*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,51*
€ 145,03*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,48*
€ 151,90*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,72*
€ 153,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,97*
€ 183,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,57*
€ 180,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,81*
€ 173,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,71*
€ 167,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,72*
€ 141,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,08*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 99,58*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,86*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 32,01*
Zubehör
k.A.
4330816076651
ab € 4,08*
Zubehör
k.A.
4330816070932
ab € 3,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.