Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900066918, Werkstattkran 500 kg V-Gabelträger, klappbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1584816
Hersteller:
     Gesutra
Herst.-Nr.:
     00000000WK500
EAN/GTIN:
     4260151125847
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhebebühne
Einfachscherenhubtisch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900066918, Werkstattkran, manuell Der manuelle Werkstattkran eignet zum Ausrichten von schweren Bauteilen undMaschinen. , Kapazität: hoch, durch justierbare Positionen , Heben: mit Spezialpumpe , Hubbewegung: mit Handhebel , Schnellhub: SpeedLift-Funktion , Kolben: chromüberzogen, weniger Rost und Abnutzung , Laufräder: groß zum leichten Rangieren , Zusammenklappbar: von 1 Person mit wenigen Handgriffen, geringer Platzbedarf , Fahrbar: auch zusammengeklappt, Fabrikat: Gesutra
Weitere Informationen:
Modell:
WK
Tragfähigkeit:
500 kg
Hubarmlänge:
8951095 mm
Traglast Positionen:
3
Hakenhöhe max.:
2170 mm
Hakenhöhe min.:
295 mm
Hubhöhe max.:
1920 mm
Eigengewicht:
80 kg
Herstellerartikelnummer:
WK500
Herstellername:
Gesutra GmbH
Markenname:
HanseLifter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 572,15*
€ 657,28*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 559,18*
€ 657,80*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 627,40*
€ 698,47*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 636,33*
€ 711,11*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 646,40*
€ 720,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 698,47*
€ 831,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 682,73*
€ 812,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 663,91*
€ 790,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 648,64*
€ 771,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 627,40*
€ 746,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.