Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neige-Hubtischwagen, Erleichterter Zugriff in Kisten, Tragfähigkeit 150 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neige-Hubtischwagen
Neige-Hubtischwagen
Neige-Hubtischwagen
Neige-Hubtischwagen
Artikel-Nr.:
     103-116460
Hersteller:
     Gesutra
Herst.-Nr.:
     GE0023794
EAN/GTIN:
     4260151125847
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhebebühne
Einfachscherenhubtisch
Neige-Hubtischwagen, Erleichterter Zugriff in Kisten, Tragfähigkeit 150 kg.

Ideal zum Be- und Entladen von Transportkisten oder Boxen. Ergonomisches Arbeiten. Heben und Neigen der Tischplattform erfolgt parallel. Feststellbremse an der rechten Lenkrolle. Hochwertige Polyurethan-Rollen. Solide Fußpumpe zum Heben des Tisches.

Der Hubtisch mit Neigefunktion ist besonders zum Bestücken von Maschinen in der Produktion geeignet. Der Neigehubtisch ist aber auch ideal zum Kommissionieren. Kisten und Boxen lassen sich mit der Neigefunktion einfach ankippen. In dieser angeschrägten Position lassen sie sich leichter befüllen. Bei dem Neigehubtisch erfolgt das Heben und Neigen der Tischplattform parallel. So wird mit dem ersten Hub auch die Plattform schräg gestellt, bis sie ihre maximale Höhe und Neigung erreicht hat. Ware wird auf eine zweckmäßige Arbeitshöhe gebracht und die Ergonomie verbessert.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
150 kg
Hubbereich:
415 - 880 mm
Gesamtlänge:
1010 mm
Gesamtbreite:
500 mm
Plattformmaterial:
Stahl
Plattformoberfläche:
pulverbeschichtet
Plattformfarbe:
lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: Hub-Neige-Gerät, Hub-Neige-Tisch, Hub-Neigegerät, Hub-Plattformwagen, Hubtischwagen, Scherenhubtischwagen, fahrbarer Hubtisch, Lasthebemagnet, Alukiste, Metallkiste, Gegengewichtskran, Leichtbaukran, Werkstattkran, hubtischwagen hublast 150kg, einfachscheren hebebühne, hubtischwagen gesutra, 116460 49, Federhubtisch, Hebegerät, Hebegeräte, Hebetisch, Hebetische, Hubgerät, Hubgeräte, Hubneigegerät, Hubneigegeräte, Hubtisch, Hubtische, Neigegerät, Neigegeräte, Plattformwagen, Plattformwägen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 575,98*
€ 652,01*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 560,81*
€ 652,28*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 622,95*
€ 692,86*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 637,39*
€ 705,49*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 651,03*
€ 715,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 652,01*
€ 775,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,67*
€ 750,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 624,96*
€ 743,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,32*
€ 723,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 594,66*
€ 707,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 575,98*
€ 685,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.