Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4423-03-0000-7, Bauer Fassregal Typ FR-3, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1523878
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4423-03-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462011076
Suchbegriffe:
Abfüllstation Fässer
Fass-Regal
Fassabfüllstation
Fassregal
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4423-03-0000-7, Fassregal Typ FR-3, feuerverzinkt, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
47000 GRAMM
Oberfläche:
Feuerverzinkt
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
47 kg
Breite:
1380 mm
Höhe:
850 mm
Versand-Länge:
1380 mm
Versand-Breite:
800 mm
Versand-Höhe:
300 mm
Tragfähigkeit:
760
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Tiefe:
580 mm
Stapelbar:
Nein
Maximale Anzahl Fässer 60 Liter (liegend):
3 Stück
Fasslagerung nur liegend:
1
Auslieferungszustand:
montiert
Weitere Suchbegriffe: fassregal 3x60l, abfüllstation fässer, eurokraftpro fassregal, Umwelt, FASSREGAL
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 428,53*
€ 485,89*
14 Tage
15
Frei Haus
ab € 427,04*
€ 485,92*
13 Tage
20
Frei Haus
ab € 445,97*
€ 507,92*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 450,57*
€ 510,99*
Lager 260
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 457,13*
€ 520,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,67*
€ 619,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,00*
€ 604,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,53*
€ 584,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,32*
€ 570,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,13*
€ 543,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.