Abfüllregal zur Lagerung unter Dach Geeignet für wassergefährdende, brennbare und ätzende Stoffe Bauweise der Wanne behördlich zugelassen für 6 x 60-Liter-Fass Abfüllregal Höhe x Breite x Tiefe 130...
Abfüllregal zur Lagerung unter Dach Geeignet für wassergefährdende, brennbare und ätzende Stoffe Bauweise der Wanne behördlich zugelassen für 6 x 60-Liter-Fass Abfüllregal Höhe x Breite x Tiefe 200...
Stapelgestell zur Lagerung unter Dach Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe für 3 x 60-Liter-Fass Abfüllregal Höhe x Breite x Tiefe 790 x 1390 x 650 mm 1 Ebene(n) mit Fassauflage Abfü...
Stapelgestell zur Lagerung unter Dach Geeignet für wassergefährdende, brennbare und ätzende Stoffe Bauweise der Wanne behördlich zugelassen für 3 x 60-Liter-Fass Abfüllregal Höhe x Breite x Tiefe 8...
Fass- und Kleingebinderegal, BxTxH 1310 x 800 x 780 mm, für 3 x 60-l-Fässer. Zum sicheren, kombinierten Lagern und Abfüllen liegender 60- und 200-Liter-Fässer und Kleingebinden im Innenbereich. Zum...
∙ Für die vorschriftsmäßige und platzsparende Lagerung von Fässern und anderen Gebinden ∙ Fassregale komplett feuerverzinkt ∙ Korrosionsfreie GFK-Auffangwannen für langfristigen, sicheren Einsatz ∙...
∙ Für die vorschriftsmäßige und platzsparende Lagerung von Fässern und anderen Gebinden ∙ Fassregale komplett feuerverzinkt ∙ Korrosionsfreie GFK-Auffangwannen für langfristigen, sicheren Einsatz ∙...
Fassregal-Stapelgestell, für 3 x 60-l-Fass, verzinkt. Zur Innenlagerung von 60-Liter-Fässern. Zum sicheren Lagern und Abfüllen von Fässern im Innenbereich. Variable, erweiterbare Regalgestelle zum ...
Fassregal AWS 12 für 3 Fässer à 60 Liter, Auffangwanne aus Stahl Auffangwanne mit bundesweit gültiger Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR zugelassen zur Lagerung von entzündbaren Flüssigke...
Fass- und Abfüllregal mit Gitter-Rost-Ebene und Auffangwanne, verzinkt Liegende Lagerung von max. 3 x 60 Liter Fässern mit Gitterrostebene für Kleingebinde, sowie eine verzinkte Auffangwanne aus 3 ...
Die Erweiterungseinheit von Cemo in Grau und Verzinkt verfügt über 4 Lagerebenen und bietet Platz für 6x 60 l Fässer. Sachgemässer Umgang mit gefährlichen Substanzen beginnt mit dem richtigen Mater...
Fassregal; Stahl verzinkt; Auffangwanne aus PE,ohne Gitterrost; Lagerkapazität: 3 x 60-L-Fass; max. zul. Fachlast: 120 kg; Abmessungen B x T x H (mm); Außen: 750 x 800 x 1570
Fassregal, für 2 x 200-l- oder 3 x 60-l-Fässer, HxBxT 850 x 1350 x 500 mm. Zur liegenden Fasslagerung im Depot. Zwei Lagerebenen für je 2 x 200-Liter- oder 3 x 60-Liter-Fässer (einfach Fassauflage ...
Mit dem Produkt von Asecos erhalten Sie ein Fassregal, in dem Sie bis zu 3x 60 l Fässer sicher verstauen können. Im Umgang mit schädlichen Gefahrstoffen und gefährlichen Substanzen hat Materialqual...
Fassregal/Abfüllstation für 3 Fässer à 60 Liter, lackierte Auffangwanne, 1429 x 1210 x 837 mm Zur vorschriftsmäßigen Lagerung von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen und entzündbaren Flüssigkeit...