| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-446340-YY Herst.-Nr.: 4423-03-0000-7 EAN/GTIN: 4052462011076 |
| |
|
| | |
| Bauer® Fassregal FR-3, feuerverzinkt Zur liegenden Lagerung und Abfüllung von Fässern 3-fach stapelbar, Stapelecken mit Kranösen Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 Je nach Ausführung für 60- oder 200-l-Fässer geeignet Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 300.00 mm | WIDTH GRO: | 800.00 mm | DEPTH GRO: | 1380.00 mm | WEIGHT GRO: | 60.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94032080 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | diverse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 428,53* | € 485,89* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 427,04* | € 485,92* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 445,97* | € 507,92* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 450,57* | € 510,99* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 420,04* | € 512,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|