Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassregal FR-3, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassregal-Stapelgestell
Fassregal-Stapelgestell
Fassregal-Stapelgestell
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4423-03-0000-7
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4423-03-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462011076
Suchbegriffe:
Abfüllstation Fässer
Fass-Regal
Fassabfüllstation
Fassregal

Liegende Lagerung und Abfüllung von Fässern à 60 Liter

Eigenschaften

  • 3-fach stapelbar, Stapelecken mit Kranösen
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Feuerverzinkt
Versand-Höhe:
300 mm
Tragfähigkeit:
760
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Tiefe:
580 mm
Maximale Anzahl Fässer 60 Liter (liegend):
3 Stück
Fasslagerung nur liegend:
1
Auslieferungszustand:
montiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
47 kg
Breite:
1380 mm
Höhe:
850 mm
Versand-Länge:
1380 mm
Versand-Breite:
800 mm
... > FR > Typ FR > FR-3
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 428,53*
€ 485,89*
14 Tage
15
Frei Haus
ab € 427,04*
€ 485,92*
13 Tage
20
Frei Haus
ab € 445,97*
€ 507,92*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 450,57*
€ 510,99*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 420,04*
€ 512,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,99*
€ 608,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,14*
€ 593,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,52*
€ 574,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,53*
€ 559,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,57*
€ 536,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.