Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4471-08-0000-7, Bauer Auffangwanne Typ 2017, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1523084
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-08-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462020948
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4471-08-0000-7, Auffangwanne Typ 2017, feuerverzinkt, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
52000 GRAMM
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Oberfläche:
Feuerverzinkt
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
52 kg
Breite:
1200 mm
Höhe:
360 mm
Versand-Länge:
1200 mm
Versand-Breite:
800 mm
Versand-Höhe:
360 mm
Auffangvolumen (DE):
224 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
243 Liter
Tiefe:
800 mm
Stapelbar:
Nein
Rost:
ohne Gitterrost
Auslieferungszustand:
montiert
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,65*
€ 302,71*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 253,05*
€ 304,14*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 283,37*
€ 339,03*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 283,78*
€ 339,70*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 286,99*
€ 341,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,70*
€ 404,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,08*
€ 399,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,15*
€ 372,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,30*
€ 359,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,78*
€ 337,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 91,99*
Zubehör
Eurokraft
741246
ab € 83,94*
Zubehör
Eurokraft
741251
ab € 107,21*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 93,35*
Zubehör
Eurokraft
741249
ab € 109,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.