Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 2017, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne 2017 feuerverzinkt Umwelt Lagertechnik
Auffangwanne 2017 feuerverzinkt Umwelt Lagertechnik
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4471-08-0000-7
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-08-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462020948
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Zur Lagerung von Kleingebinden

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Informationen:
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Versand-Breite:
800 mm
Versand-Höhe:
360 mm
Auffangvolumen (DE):
224 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
243 Liter
Tiefe:
800 mm
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
Rost:
ohne Gitterrost
Auslieferungszustand:
montiert
Oberfläche:
Feuerverzinkt
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
53 kg
Breite:
1200 mm
Höhe:
360 mm
Versand-Länge:
1200 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,63*
€ 301,08*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 251,92*
€ 302,42*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 282,96*
€ 335,49*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 283,78*
€ 336,13*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 285,03*
€ 337,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,49*
€ 401,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,42*
€ 394,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,44*
€ 364,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,71*
€ 357,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,03*
€ 339,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 91,95*
Zubehör
Eurokraft
741246
ab € 83,99*
Zubehör
Eurokraft
741251
ab € 107,52*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 93,17*
Zubehör
Eurokraft
741249
ab € 109,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.