Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 2017 feuerverzinkt Umwelt Lagertechnik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne 2017 feuerverzinkt Umwelt Lagertechnik
Auffangwanne 2017 feuerverzinkt Umwelt Lagertechnik
Artikel-Nr.:
     2102-4471-08-0000-7
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-08-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462020948
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

2017, feuerverzinkt


Zur Lagerung von Kleingebinden

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, bauer stahl auffangwanne, fasswanne, fasswanne verzinkt, Umwelt-Lagertechnik Auffangwannen Auffangwanne
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,06*
€ 303,44*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 254,37*
€ 304,87*
Lager 2102
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 283,93*
€ 339,85*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 284,60*
€ 340,52*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 285,55*
€ 341,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,85*
€ 404,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,24*
€ 400,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,35*
€ 372,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,28*
€ 359,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,93*
€ 337,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 91,76*
Zubehör
Eurokraft
741246
ab € 83,83*
Zubehör
Eurokraft
741251
ab € 106,98*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 93,37*
Zubehör
Eurokraft
741249
ab € 109,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.