| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1282094 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9230/3/GRAU7037 EAN/GTIN: 4053569818582 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900064698, Trennwandgitter – Typ Blech/Blech-Kombination, RAL 7037 staubgrau Diese kostengünstige Flachgitter-Konstruktion lässt sich schnell und einfach montieren. Ausführung , Flachgitter C-Profil, Gitter-Maschung 40x40x3,8 mm , 30 mm Rahmenprofil , Schweißkonstruktion mit Pulverbeschichtung , Standardfarben: RAL 7037 staubgrau, RAL 5002 ultramarin, RAL 5007 brillantblau, RAL 5010 enzianblau, RAL 5012lichtblau, RAL 5018 türkisblau, RAL 7035 lichtgrau , Feuerverzinkung gegen Aufpreis möglich , Farbe bitte bei Bestellung angeben , Schnelle und einfache Montage Einsatzgebiet , Absperrung in Lager und Betrieb , Magazinwand , Raumteiler Alle Türen komplett mit Schloss und Drückergarnitur, ohne Profilzylinder! Vario-Eckelemente für den flexiblen Einsatz auf Anfrage lieferbar., Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Ausführung: | Einzeltür, Kombi Blech/Blech | Farbe: | RAL 7037 | Systemmaß: | 1200 mm | Höhe: | 2200 mm | Breite: | 1000 mm | Gewicht: | 50 kg | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 373,25* | € 428,31* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 372,37* | € 428,32* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 375,98* | € 430,25* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 386,03* | € 442,55* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 392,77* | € 469,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|