Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzeltür Trennwandsystem Vario B1000xH2200 mm RAL 7037 Blech-/Blech-Kombination


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzeltür Trennwandsystem Vario B1000xH2200 mm RAL 7037 Blech-/Blech-Kombination
Einzeltür Trennwandsystem Vario B1000xH2200 mm RAL 7037 Blech-/Blech-Kombination
Einzeltür Trennwandsystem Vario B1000xH2200 mm RAL 7037 Blech-/Blech-Kombination
Artikel-Nr.:
     214B-7830561302
Herst.-Nr.:
     9230/3/GRAU7037
EAN/GTIN:
     4053569818582
Suchbegriffe:
Kälteschutzanzug
Kälteschutzkombination
Kälteschutzoverall
Thermo-Overall
Trennwandgitter, Blech-/Blech-Kombination • Flachgitterkonstruktion • Einsatzgebiete: Absperrung in Lager und Betrieb, Magazinwand, Raumteiler • Schnelle und einfache Montage • Flachgitter C-Profil, Gitter-Maschung 40 x 40 x 3,8 mm • 30 mm Rahmenprofil • Schweißkonstruktion mit Pulverbeschichtung • Feuerverzinkung gegen Aufpreis möglich • Farbe bitte bei Bestellung angeben Alle Türen komplett mit Schloss und Drückergarnitur, ohne Profilzylinder.
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 7037
Made in Germany:
ja
Höhe:
2200 mm
Ausführung:
Einzeltür
Breite:
1000 mm
Systemmaß:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Thermooverall, Winterkombi, Winterkombination, Winteroverall, kälteschutzanzug, Wandelement, Gitterwandelement, Maschinenschutzgitter, Trennwandsystem, Schutzgitterwand, 7830561302, 30561302
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 372,09*
€ 430,01*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 372,27*
€ 430,02*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 372,75*
€ 432,11*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 385,13*
€ 445,49*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 393,31*
€ 475,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,00*
€ 565,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,14*
€ 544,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,76*
€ 504,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,70*
€ 494,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 406,15*
€ 483,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,31*
€ 468,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.