Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bündelstretchfolie 100mm x 150m | Kern bündig, 23my


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-945
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     BSF_001
EAN/GTIN:
     9180945000011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bündelfolie
Dehnfolie
Stretchfilm
Stretchfolie
TOP-WRAP Handy Stretchfolie Bündelstretchfolie, 100mm x 150m, 23my
Ideal zur einfachen, schnellen und günstigen Sicherung und Bündelung Ihrer Paletten, Ring- und Langgüter sowie Stapelware.

  • Haftet allein durch Adhäsion und hinterlässt somit keinerlei Kleberückstände
  • Elastisch: passt sich jeder beliebigen Form an
  • Einfache Anwendung
  • Sparsam im Einsatz
  • Geräuscharmes Abrollen
  • Beschädigt weder die Produkte, noch die Verpackungen
  • aus hochfester PE-Folie
  • Dreischichtenguss
  • Einseitig haftend
  • Breite 100mm (+/- 5%)
  • Länge ca. 150m
  • Stärke: 23my
  • Kern bündig
  • Innendurchmesser: ca. 38 mm
  • Transparent


Unser Verpackungstipp:
  • Praktisch und professionell verpacken! Neben dem Bündeln von Waren eignet sich diese Folie auch um leicht beschädigte Warenkartons zu "reparieren". Umwickeln Sie CD's und DVD's und sie sehen aus wie eingeschweisst! Kleinversender brauchen kein teures Einschweissgerät sondern umwickeln Ihre Ware mit dieser Stretchfolie und erhalten eine professionelle Verpackungsoptik. Auch gebrauchte Waren macht mit dieser Folie eine neuwertigen Eindruck!
Weitere Suchbegriffe: Wickelfolie, bündelfolie 100 mm breit transparent, bündelfolie, bündelfolie transparent, BüNDELSTRETCHFOLIE, Folien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1-PACK
MC-OPP-909-NN-50-TRN
ab € 3,91002*
Sonstiges
1-PACK
MC-OPP-919-50-VORGLA
ab € 0,64*
Sonstiges
1-PACK
BSF_002
ab € 3,59*
Sonstiges
1-PACK
DM-32001010-W520
ab € 3,65*
Sonstiges
1-PACK
VP-DO-202
ab € 6,83*
Sonstiges
1-PACK
STR001
ab € 4,21*
Sonstiges
1-PACK
STR004
ab € 5,33*
Sonstiges
1-PACK
STR002
ab € 4,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.