Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchfolie Handwickelfolie 500mm, 20my, 200m Länge, schwarz, undurchsichtig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-246
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     STR004
EAN/GTIN:
     9180246000017
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
handstretchfolie 20my
Stretchfolie 500mm, 20my, schwarz, undurchsichtig

  • Elastisch: passt sich jeder beliebigen Form an
  • Einfache Anwendung
  • Schutz vor Staub und Schmutz
  • Sparsam im Einsatz
  • Geräuscharmes Abrollen
  • Beschädigt weder die Produkte, noch die Verpackungen
  • aus hochfester PE-Folie
  • Dreischichtenguss
  • Einseitig haftend
  • Breite 500mm
  • Stärke: 20my
  • Lauflänge: ca. 200 Meter
  • Farbe: Schwarz
  • undurchsichtig
  • UV-beständige Folie als Licht- und Diebstahlschutz
  • besonders geeignet für lichtempfindliche Produkte

Wichtiger Hinweis: Beim Preisvergleich bitte neben der Breite und der Stärke auch die Lauflänge vergleichen. Nur so ist ein seriöser Vergleich möglich.

Unser Verpackungstipp:
  • Besonders geeignet zum Verpacken von lichtempfindlichen Waren wie z.B. Fotopapier, Pappe, Textilien, Stoffe u.a.
Weitere Suchbegriffe: hand stretchfolie, handstretchfolie 500 x 0,03 mm, STRETCHFOLIE, Folien, Handwickelfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 252 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 540 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1-PACK
DM-32001010-W520
ab € 3,63*
Zubehör
1-PACK
DM-32001006-W566
ab € 5,81*
Zubehör
HAVA
HV-022004
ab € 65,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.