| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-2024 Herst.-Nr.: MC-OPP-909-NN-50-TRN EAN/GTIN: 9182024000011 |
| | |
|
| | |
| 1-PACK Packband Klebeband OPP-909NN, 50 mm x 66 m, Low Noise transparentVerpackungsklebeband auf Basis einer Polypropylenfolie, beschichtet mit einem alters- und lichtbeständigem Acrylatklebestoff. Dieses Verpackungsklebeband bietet eine hohe Klebekraft und eine geräuschlose Verarbeitung (NO NOISE). - Anwendung:
- für leichte oder mittelschwere Kartons
- manueller oder maschineller Verschluss möglich
- Technische Daten und Infos:
- Trägermaterial: Polypropylen (BOPP)
- Handelsbezeichnung: OPP-909NN
- Herstellerbezeichnung: PPL NO-NOISE
- Klebestoffbasis: lösungsmittelfreie Acrylat Dispersion
- Gesamtdicke: 50my
- Dehnung längs (Bruchdehnung): 140% (+/- 10%)
- Zugfestigkeit: 4500 gr/10mm (+/- 5%)
- Klebekraft/Stahl: 230 gr/10mm (+/- 5%)
- Hitzebeständigkeit: 110 Grad Celsius
- Breite 50mm
- Bandlänge 66 meter
- Kerndurchmesser 76 mm
- Farbe: transparent
Hinweis: EU-Produkt hergestellt mit modernster Technik und einem hohen Maß an Umweltverträglichkeit. Bei Preisvergleichen beachten Sie bitte, dass diese hier angebotenen Qualitätsklebebänder nicht mit NO-NAME PRODUKTEN aus osteuropäischer oder asiatischer Fertigung vergleichbar sind. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, 1-pack packband 50 mm x 66 m transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, KLEBEBAND, Klebebänder, Packbänder, breit |
| | |
| |