Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Klebeband tesapack 4124, TOP-PVC, 50mm x 66m, braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-37
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     TE-4124-50-BRA
EAN/GTIN:
     9180037000011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
tesapack® 4124 PVC
PVC-Klebeband für höchste Ansprüche und schwere Packstücke

tesa 4124 ist das PVC-Klebeband für höchste Ansprüche - der Champion und Ihre Garantie für sicheres Verschließen unter verschiedensten Anwendungsbedingungen. Seine universelle Einsetzbarkeit ist insbesondere durch den extra starken PVC-Träger gegeben. Die Kombination mit der bewährten Naturkautschuk-Klebmasse macht es zum Top-Athleten alles Disziplinen - Ihr Garant!

BESCHAFFENHEIT:
Die Basis des Verpackungsklebebandes ist eine PVC-Folie mit einer Naturkautschuk-Klebemasse. Ideal zum Verschluß von mittelschweren und schweren Kartonagen

REISSFEST.:
Sehr gute Reißfestigkeit in Längs- und Querrichtung.

GERÄUSCHARM.:
Durch seine sehr leise Verarbeitungsmöglichkeit ist es ideal für Verpackungsautomaten.

HOHE KLEBEKRAFT:
Die hohe Klebekraft von Tesapack 4124 sorgt dafür, daß Ihre Pakete sicher verschlossen ans Ziel kommen.

  • Trägermaterial: PVC
  • beste Klebeeigenschaften durch Naturkautschuk-Klebmasse
  • Gesamtdicke: 65my
  • Reißkraft: 60N/10mm
  • Reißdehnung: 60%
  • Klebekraft/Stahl: 3,2N/10mm
  • Temperaturbeständig bis 70º C
  • Breite 50mm
  • Bandlänge 66 meter
  • Kerndurchmesser 76 mm
  • Farbe: Braun
  • Markenqualität

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 3,83* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,86004*
€ 47,43345
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,30004*
€ 45,57705
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,30*
€ 43,197
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 33,34002*
€ 39,67462
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,87004*
€ 39,11535
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,06002*
€ 36,96142
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 29,15004*
€ 34,68855
pro Packung
ab 96 Packungen
€ 27,30*
€ 32,487
pro Packung
ab 432 Packungen
€ 26,67*
€ 31,7373
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,98*
€ 27,3462
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1-PACK
AVZ-3LAGIG-100X100
ab € 37,08*
Sonstiges
1-PACK
ABR-PB104-050X100
ab € 13,38*
Sonstiges
1-PACK
MC-OPP-919-50-VORGLA
ab € 0,64*
Sonstiges
1-PACK
BSF_PLUS_003
ab € 1,28*
Sonstiges
1-PACK
VP-DO-201
ab € 5,25*
Sonstiges
1-PACK
KA_280_180_140_T21C
ab € 0,27*
Sonstiges
1-PACK
KA_395_150_120_T21C
ab € 0,38*
Sonstiges
1-PACK
HK-800687
ab € 32,81*
Sonstiges
tesa
TE-4124-50-TRA
ab € 22,95*
Sonstiges
1-PACK
UMBAND_3
ab € 14,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.