|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2607D-2544 Herst.-Nr.: AVZ-3LAGIG-100X100 EAN/GTIN: 9182544000010 |
| | |
|
|  |  |
 | 1-PACK BubbleStar Luftpolsterfolie 100cm x 100m, 3-lagig Die 3-lagige Luftpolsterfolie 'Bubble-LT' ist besonders reißfest und bietet die optimale Polsterung beim Verpacken empfindlicher Produkte. Die dritte Folienschicht, die die Noppen kaschiert, verhindert Abdrücke auf Oberflächen. 3-lagige Luftpolsterfolien finden in der Regel da im Einsatz, wo eine kräftige Noppenfolie benötigt wird, um mittelschwere bis schwere Waren und Produkte zu verpacken, wie z. B. Möbel, Schilder und andere hochwertige Metalle, deren Oberflächen besonders geschützt werden müssen. - Polyethylen Folie
- Material: 100% LDPE
- hergestellt aus 100% Neugranulat ohne Zusatz von Regeneraten
- 3-lagig - beidseitig glatt (Noppen innenliegend)
- auf Rolle mit einer Länge von 100 meter
- transparent
- Noppendurchmesser ca. 10mm
- Dicke: 60my
- Verwendung: für sehr empfindliche Produkte zB. Bilder, Gemälde, Skulturen, Produkte mit sehr empflindlichen Oberflächen etc.
- Idealer Schutz für empfindliche Güter gegen Zerkratzen
- Umhüllt und Schützt Ihre Güter und dämpft Stöße
- Heißsiegelfähig, ermöglicht die Herstellung von Beutel und Hüllen
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |