Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bündelstretchfolie mit verlängerten Kern, 100mm x 150m, 23my


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-5301
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     BSF_PLUS_003
EAN/GTIN:
     9185301000018
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bündelfolie
Dehnfolie
Stretchfilm
Stretchfolie
TOP-WRAP-PLUS Bündelstretchfolie mit verlängertem Kern, 100mm x 150m, 23my
Ideal zur einfachen, schnellen und günstigen Sicherung und Bündelung Ihrer Paletten, Ring- und Langgüter sowie Stapelware.
  • Besonderheit: Mit verlängertem Kern und unserem passenden Abroller für TOP WRAP-PLUS (Artikelnr: BSF_PLUS_004) können Sie bequem und praktisch Ihre Waren umwickeln.
  • Haftet allein durch Adhäsion und hinterlässt somit keinerlei Kleberückstände
  • Elastisch: passt sich jeder beliebigen Form an
  • Einfache Anwendung
  • Sparsam im Einsatz
  • Geräuscharmes Abrollen
  • Beschädigt weder die Produkte, noch die Verpackungen
  • aus hochfester PE-Folie
  • Dreischichtenguss
  • Einseitig haftend
  • Breite 100mm
  • Kernlänge:ca 142mm
  • Länge ca. 150m
  • Stärke: 23my
  • Transparent


Unser Verpackungstipp:
  • Praktisch und professionell verpacken! Neben dem Bündeln von Waren eignet sich diese Folie auch um leicht beschädigte Warenkartons zu "reparieren". Umwickeln Sie CD's und DVD's und sie sehen aus wie eingeschweißt! Kleinversender brauchen kein teures Einschweißgerät sondern umwickeln ihre Ware mit dieser Stretchfolie und erhalten eine professionelle Verpackungsoptik. Auch gebrauchte Waren machen mit dieser Folie eine neuwertigen Eindruck!
Weitere Suchbegriffe: Wickelfolie, bündelfolie 100 mm breit transparent, bündelfolie, bündelfolie transparent, BÜNDELSTRETCHFOLIE, Folien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,28*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1-PACK
BSF_PLUS_004
ab € 3,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.