Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Klebeband tesapack 4089, PP, 50mm x 66m, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-1312
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     TE-4089-50-TRA
EAN/GTIN:
     9181312000016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
tesapack® 4089
Verpackungsklebeband mit Naturkautschuk-Klebmasse für leichtes Abrollen

Das PP-Klebeband mit Naturkautschuk-Klebmasse ist aufgrund seines leichten Abrollens für die manuelle und maschinelle Verarbeitung sehr gut geeignet.
Der etwas stärkere Träger sorgt für eine problemlose Verarbeitung, ist aber nicht leise abrollend.
Für leichte bis mittelschwere Kartonagen einsetzbar.

Dieses Band ist sehr empfehlenswert, wenn gute Verabreitungseigenschaften im Vordergrund stehen und ein etwas lauteres Abrollgeräusch für den Benutzer kein Problem darstellt.
  • Trägermaterial: Polypropylen
  • gute Klebeeigenschaften durch Naturkautschuk-Klebmasse
  • Gesamtdicke: 46my
  • Klebekraft Stahl: 2,5N/cm
  • Reißkraft: 45N/cm
  • Temperaturbeständigkeit bis 100º C
  • Reißdehnung: 140%
  • Breite 50mm
  • Bandlänge 66 meter
  • Kerndurchmesser 76 mm
  • Farbe: Transparent
  • Markenqualität

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,04002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,50667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,36004*
€ 20,65845
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,63002*
€ 19,78972
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,31004*
€ 19,40895
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 13,83*
€ 16,4577
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,57002*
€ 16,14832
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,14*
€ 15,6366
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 12,45*
€ 14,8155
pro Packung
ab 96 Packungen
€ 11,77002*
€ 14,00632
pro Packung
ab 432 Packungen
€ 11,16*
€ 13,2804
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,04002*
€ 10,75762
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
VEPATIM
MC-OPP-919-50-VORGLA
ab € 0,64*
Sonstiges
VP Vereinigte Papierwaren
2FVAF000103
ab € 0,112*
Sonstiges
VP Vereinigte Papierwaren
2FVAF000104
ab € 0,143*
Sonstiges
VP Vereinigte Papierwaren
2FVAF000107
ab € 0,24*
Sonstiges
VEPATIM
VP-DO-202
ab € 6,92*
Sonstiges
VEPATIM
KA_225_150_075_T21C
ab € 0,20*
Sonstiges
VEPATIM
KA_230_150_150_T21C
ab € 0,25*
Sonstiges
VEPATIM
KA_300_200_135_T21C
ab € 0,36*
Sonstiges
VEPATIM
KA_305_215_220_T21C
ab € 0,54*
Sonstiges
VEPATIM
KA_250_350_350_T21C
ab € 0,62*
Sonstiges
tesa
TE-4120-50-TRA
ab € 16,27002*
Sonstiges
VEPATIM
MB-1301_BRAUN
ab € 0,17*
Sonstiges
VEPATIM
MB-1302_WEISS
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.