Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Klebeband tesapack 4120, PVC, 50mm x 66m, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-1314
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     TE-4120-50-TRA
EAN/GTIN:
     9181314000014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
tesapack® 4120 PVC
universelles Band mit widerstandsfähigem PVC-Träger und einer guten Naturkautschuk-Klebmasse sorgt für sicheren Verschluss.

Das PVC-Klebeband mit Naturkautschuk-Klebmasse hat einen sicheren Halt und sorgt für einen sicheren Verschluss.
Universell einsetzbar für den Verschluß von mittelschweren Versandschachteln

  • Trägermaterial: PVC
  • sehr gute Klebeeigenschaften durch Naturkautschuk-Klebmasse
  • Gesamtdicke: 52my
  • Reißkraft: 45,2N/10mm
  • Reißdehnung: 75%
  • Klebekraft: 2,0N/10mm
  • Breite 50mm
  • Bandlänge 66 meter
  • Kerndurchmesser 76 mm
  • Farbe: Transparent
  • Markenqualität

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,19004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,69834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,65*
€ 34,0935
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,30002*
€ 33,67702
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,81004*
€ 31,90395
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 23,42004*
€ 27,86985
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,25*
€ 27,6675
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,36002*
€ 26,60842
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 20,67*
€ 24,5973
pro Packung
ab 96 Packungen
€ 19,94004*
€ 23,72865
pro Packung
ab 432 Packungen
€ 19,64004*
€ 23,37165
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,19004*
€ 19,26615
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1-PACK
MC-OPP-919-50-VORGLA
ab € 0,64*
Sonstiges
Arofol
OE-30934
ab € 0,112*
Sonstiges
1-PACK
VP-DO-202
ab € 6,82*
Sonstiges
1-PACK
KA_250_150_133_T21C
ab € 0,26*
Sonstiges
1-PACK
KA_300_300_200_T21C
ab € 0,44*
Sonstiges
1-PACK
KA_350_250_150_T21C
ab € 0,39*
Sonstiges
1-PACK
KA_250_350_350_T21C
ab € 0,57*
Sonstiges
1-PACK
KA_430_305_220_T21C
ab € 0,68*
Sonstiges
1-PACK
KA_430X335X270_32BC
ab € 1,32*
Sonstiges
tesa
TE-4089-50-TRA
ab € 8,96004*
Sonstiges
tesa
TE-4120-50-BRA
ab € 16,27002*
Sonstiges
tesa
TE-4124-50-TRA
ab € 22,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.