Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

aroFOL® Luftpolstertasche Classic, Breite 200mm, Höhe 275mm, Umschlag-Verschluss


Menge:  Paket  
Produktinformationen
aroFOL®
aroFOL®
Artikel-Nr.:
     1039H-984910900124
Hersteller:
     VP Vereinigte Papierwaren
Herst.-Nr.:
     2FVAF000104
EAN/GTIN:
     4009445023038
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
aroFOL® Luftpolstertasche Classic, Breite 200mm, Höhe 275mm, Umschlag-Verschluss

Extrem leichtgewichtig und gleichzeitig stark - ein sicherer Transportschutz für alles, was gut geschützt versendet werden soll. Mit Trifixverschluss: klebender Festverschluss, Adhäsionsverschluss auf Folienband zum mehrmaligen Öffnen und Schließen und Lochung für Klammerverschluss zum Versand als offene Sendung.
Umschlag-Verschluss Trifixverschluss, Innenbreite (mm) [2] 180mm, Innenhöhe (mm) [2] 265mm, Packungsinhalt (Menge und Art) 100 Stück

Eigenschaft: 200mm breit, 275mm hoch, 14g
Farbe: weiß

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2000
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,142*
€ 0,506*
4 Tage
108
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,80*
€ 18,81*
Lager 1039
23
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 24,92*
€ 33,89*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,89*
€ 40,33
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 26,40*
€ 31,42
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 25,98*
€ 30,92
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 25,14*
€ 29,92
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 24,95*
€ 29,69
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 24,92*
€ 29,65
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2492* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Arofol
OE-31320
ab € 0,102*
Sonstiges
Arofol
OE-31337
ab € 0,112*
Sonstiges
Arofol
OE-31351
ab € 0,19*
Sonstiges
Arofol
OE-31368
ab € 0,23*
Sonstiges
VP Vereinigte Papierwaren
2FVAF000107
ab € 0,24*
Sonstiges
VP Vereinigte Papierwaren
2FVAF000108
ab € 0,28*
Sonstiges
1-PACK
BUG-14D-WEI
ab € 10,33*
Sonstiges
1-PACK
BUG-17G-WEI
ab € 15,14*
Sonstiges
1-PACK
VP-DO-202
ab € 6,83*
Sonstiges
1-PACK
BG-DTDL-TR-1000
ab € 21,32*
Sonstiges
1-PACK
KA_400_250_150_1
ab € 0,48*
Sonstiges
1-PACK
MB-1301_BRAUN
ab € 0,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.