Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 256-262-100-HB Herst.-Nr.: 100-HB EAN/GTIN: 4007817104156 |
| |
|
| | |
| Staedtler Mars Lumograph - HB Zeichenbleistift Welche Eigenschaften hat der Staedtler Mars Lumograph 100 Bleistift? Mars Lumograph Schreib- und Zeichenbleistift in hochwertiger Spitzenqualität. Eine spezielle Minenrezeptur ermöglicht glänzende Schattierungen in, je nach Härtegrad, verschiedenen Grautönen. Besonders bruchfest durch hartverleimte Mine, dabei leicht radierbar und lieferbar in 16 exakt abgestimmten Härtegraden. Besonders geeignet zum Schreiben, Zeichnen, Skizzieren und Schraffieren sowie für professionelle grafische und künstlerische Arbeiten. Der Minendurchmesser von 9B bis 6B beträgt 3,6mm, bei den Härtegraden 5B bis 3B 2,5 mm und bei den Härtegraden 2B bis 9H 2,0 mm. Die folgende Firma hat das Produkt für architekturbedarf.de hergestellt: STAEDTLER SE, Moosäckerstraße 3, DE-90427 Nürnberg, Tel: +49 (0) 911 9365 - 0, Web: www.staedtler.com, E-Mail: info@staedtler.com |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,64* | € 0,96* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,64* | € 1,08* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 0,66* | € 1,10* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,67* | € 1,11* | | | | Lager 256 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,16* | ab € 0,83* | € 1,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 256 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 256 | | Versand: Lager 256 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,16* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|