Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-154070 Herst.-Nr.: 62618 EAN/GTIN: 5707119046435 |
| |
|
| | |
| Steelseries Aerox 9 Gaming Maus Wireless schwarz Ultraleichte und superschnelle Gaming-Maus mit AquaBarrier für MOBAs/MMOs Die SteelSeries Aerox 9 Wireless ist die ultimative Wahl für anspruchsvolle Gamer. Mit ihrem ultraleichten Design von nur 89 Gramm ermöglicht sie blitzschnelle Bewegungen und präzise Reaktionen im Spiel. Die AquaBarrier-Technologie schützt vor Wasser, Staub und Schmutz, während der optische TrueMove Air-Gaming-Sensor pixelgenau arbeitet. Ob du dich für die 2,4-GHz-Funkverbindung oder Bluetooth 5.0 entscheidest die Aerox 9 Wireless bietet dir eine Akku-Laufzeit von bis zu 180 Stunden. Erlebe Gaming auf einem neuen Level mit der SteelSeries Aerox 9 Wireless Weitere Informationen: | | Bauweise/Designtyp: | Beidhändig | Gewicht: | 89 g | Hersteller: | Steelseries | Kompatibilität: | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 | Maße (B x H x T): | 62,8 x 42,1 x 128,8 mm | Material: | ABS Synthetik | Produktart: | Computermäuse | Produktfarbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mouse Bluetooth, Tablet Maus, Tabletmaus, Cordless Maus, Funkmaus, Kabellose Maus, cordless mouse, Ergonomische Maus, Senkrechte Maus, Vertikalmaus, Gaming Maus, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Notebook Maus, Notebook Mouse, Notebookmaus, RGB Maus, SteelSeries Mäuse, ergonomische maus rechts kabellos schwarz, rgb maus, rgb maus wireless, Gaming, PC Gaming Mäuse, Steelseries |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 97,55* | € 122,25* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 110,13* | € 137,85* | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 111,10* | € 138,23* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 117,91* | € 146,06* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 122,43* | € 151,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|