Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1231-4M10-01X Herst.-Nr.: 62618 EAN/GTIN: 5707119046435 |
| |
|
| | |
| • Anwendungsbereich: Gaming, 18 Tasten • Kabellos, 2,4GHz und Bluetooth • Sensortechnologie: Optisch (18.000 dpi) • Schwarz, 89g, 42,1 mm x 68,2 mm x 128,8 mm (H x B x T) • PC/ Notebook, Mac, USB-Anschluss |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mouse Bluetooth, Tablet Maus, Tabletmaus, Cordless Maus, Funkmaus, Kabellose Maus, cordless mouse, Ergonomische Maus, Senkrechte Maus, Vertikalmaus, Gaming Maus, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Notebook Maus, Notebook Mouse, Notebookmaus, RGB Maus, SteelSeries Mäuse, ergonomische maus rechts kabellos schwarz, rgb maus, rgb maus wireless |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 97,27* | € 121,55* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 110,21* | € 137,42* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 110,69* | € 137,80* | | | | Lager 1231 | | | | | | € 3,51* | ab € 117,81* | € 145,78* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 122,45* | € 151,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1231 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1231 | | Versand: Lager 1231 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,51* | | ab € 550,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|