Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink HDMI High Speed Ethernet Kabel 2m schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink HDMI High Speed Ethernet Kabel 2m schwarz
LogiLink HDMI High Speed Ethernet Kabel 2m schwarz
Artikel-Nr.:
     252-070001
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CH0037
EAN/GTIN:
     4052792008104
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI Kabel Typ-C auf Typ-C
Mini HDMI Kabel
LogiLink HDMI High Speed Ethernet Kabel 2m schwarz HDMI Kabel für eine bessere Signalübertragung Das HDMI zu HDMI Anschlusskabel von LogiLink überträgt Audio, Video und Daten mit einer maximalen Übertragungsrate von bis zu 8,16 Gbps.
Weitere Informationen:
Anschlüsse:
Anschluss 1: HDMI (Typ A) 19-pin Stecker, Anschluss 2: HDMI (Typ A) 19-pin Stecker
Kabellänge:
2 m
Lieferumfang:
1x HDMI Kabel
Produktart:
HDMI Kabel
Produktfarbe:
schwarz
Sonstiges:
Max. Datenübertragung: Typ A: 8,16 GBit/s
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a 2m logilink, hdmi kabel typ-c auf typ-c, mini hdmi kabel 2m, Computer u. Peripherie, Computer Kabel, LogiLink
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 2,03*
€ 3,06*
€ 6,78*
ab € 2,03*
€ 3,06*
Lager 252
€ 5,00*
ab € 2,05*
€ 3,09*
27 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 2,20*
€ 3,29*
€ 6,90*
ab € 2,34*
€ 3,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CH0036
ab € 1,74*
Sonstiges
LogiLink
CH0035
ab € 1,47*
Sonstiges
LogiLink
CH0039
ab € 3,02*
Sonstiges
LogiLink
CH0005
ab € 1,43*
Sonstiges
LogiLink
CH0076
ab € 1,11*
Sonstiges
LogiLink
CH0053
ab € 10,47*
Sonstiges
LogiLink
CH0054
ab € 17,68*
Sonstiges
LogiLink
CH0055
ab € 27,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.