Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-179199143211 Herst.-Nr.: ADS1700WUN1 EAN/GTIN: 4977766792219 |
| |
|
| | |
| Der Brother ADS-1700W ist ein kompakter Dokumentenscanner für den Arbeitsplatz im Home-Office oder im Büro · mit dem sie Ihre Dokumente drahtlos teilen können. Erfassen Sie Schwarzweiß- und Farb-Dokumente nahezu aller Art · wie z.B. Namensschilder · Visitenkarten · Quittungen und viele weitere Formate · direkt per automatischem Dokumenteneinzug. Der ADS-1700W verfügt über einen Touchscreen-Farbdisplay · auf dem bis zu 20 (One-Touch)-Favoriten angelegt und mit verschiedenen Zielen · wie z.B. FTP/SFTP · Netzwerk und E-Mail · belegt werden können. Mit einer einfachen Berührung am Display wird der gewünschte Scan-Job direkt ausgeführt. Konfigurieren Sie Ihren eigenen Workflow und scannen Sie Ihre Dokumente schneller und komfortabel an vordefinierte Ziele. Der Workflow kann hierbei als One-Touch-Favorit am Display festgelegt werden. Schließen Sie Ihren externen USB-Stick einfach zum direkten Scannen an den USB-Host des ADS-1700W an. Eine vorherige Installation des Treibers ist hierbei nicht notwendig. Über den separaten Scaneinzug an der Vorderseite des Geräts können Sie ganz komfortabel Plastikkarten · wie z.B. Führerscheine · Personalausweise oder Kreditkarten · scannen. Sparen Sie Zeit bei wiederkehrenden Scan-Vorgängen mit der Auto-Start-Funktion. Der Scan-Vorgang startet automatisch · sobald ein Dokument in den Vorlageneinzug des ADS-1700W eingelegt wird. Inkl. der gesetzlichen Pauschalabgaben.Weitere technische Eigenschaften:· Abmessung: 30 x 8,3 x 10,3 cm (B x H x T) Weitere Informationen: | | Art des Sensors: | Dual CIS (Contact Image Sensor) | Art des Displays: | Touchscreen | Art des Anschlusses: | Micro-USB 3.0, USB-Host, WLAN | Art der Stromversorgung: | Netzbetrieb |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 3,90* | ab € 235,65* | € 264,60* | | | | | 1 Tag | | | | | € 9,50* | ab € 248,73* | € 277,01* | | | | | 27 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 255,19* | € 281,98* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 263,14* | € 290,49* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 460,56* | € 507,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|