Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Kompakter Dokumentenscanner ADS-1200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother Kompakter Dokumentenscanner ADS1200 | Aktion Bild1
Brother Kompakter Dokumentenscanner ADS1200 | Aktion Bild1
Brother Kompakter Dokumentenscanner ADS1200 | Aktion Bild2
Brother Kompakter Dokumentenscanner ADS1200 | Aktion Bild3
Brother Kompakter Dokumentenscanner ADS1200 | Aktion Bild4
Brother Kompakter Dokumentenscanner ADS1200 | Aktion Bild5
Brother Kompakter Dokumentenscanner ADS1200 | Aktion Bild6
Brother Kompakter Dokumentenscanner ADS-1200
Artikel-Nr.:
     C1114-ADS1200UN1
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     ADS1200UN1
EAN/GTIN:
     4977766792141
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Einzelblattscanner

Brother Kompakter Dokumentenscanner ADS-1200

Der Brother ADS-1200 eignet sich dank seiner kompakten Maße und des geringen Gewichts ideal selbst für kleinste Arbeitsplätze im Home-Office oder im Büro. Auch unterwegs kann der Scanner schnell und einfach eingesetzt werden und z.B. von einem Laptop aus via USB 3.0 Super-Speed-Schnittstelle betrieben werden.  

Hauptmerkmale ADS-1200

  • Scangeschwindigkeit von bis zu 25 Seiten (50 Bilder) pro Minute
  • Automatischer 20 Blatt Vorlageneinzug für mehrseitiges Scannen
  • USB 3.0 Super-Speed-, USB 2.0 Hi-Speed-Schnittstelle und USB-Host
  • Stromversorgung via USB 3.0 Super-Speed-Schnittstelle möglich
  • Separater Scaneinzug für Ausweisdokumente
  • TWAIN, WIA, ICA und SANE Treiber für optimale Kompatibilität

Technische Spezifikationen

  • Allgemein
    • Scannertyp: Automatischer Dokumenteneinzug (ADF), automatisches beidseitiges Scannen (Duplex)
    • Bildsensor: Dual CIS (contact image sensor) - 1 x vorne und 1 x hinten
    • Scan-Modi: Farbe, Graustufen, Schwarzweiß
    • Prozessor: Scoprio
    • Speicher: 256 MB
    • Schnittstellen: USB 3.0 Super-Speed, USB 2.0 Hi-Speed, USB-Host
  • Scannen
    • Standardgeschwindigkeit (Farbe & S/W): Bis zu 25 DIN A4-Seiten pro Minute, bis zu 50 Bilder pro Minute (Duplex)
    • Scanauflösung: bis zu 600 x 600 dpi (optisch) bis zu 1.200 x 1.200 dpi (interpoliert)
    • Farbtiefe: 48-bit intern & 24-bit extern
    • Graustufen: 256
    • Scan-to-USB: Direktes Scannen auf einen USB-Speicher, wie einen USB-Stick
    • Scan-to-E-Mail: Direktes Scannen als E-Mail-Dateianhang
    • Scan-to-Text: Direktes Scannen in Textverarbeitungsprogramme zur sofortigen Bearbeitung
    • Scan-to-Datei: Direktes Scannen in einen DateiordnerDirektes Scannen in einen Dateiordner
    • Scan-to-Bild: Direktes Scannen in eine Bildbearbeitungssoftware
    • Scan-to-Durchsuchbare PDF: Scannen in PDF-Datei, um nach Schlüsselbegriffen darin zu suchen (erfordert beiliegendes Software-Paket)
    • Dateiformate: JPEG (Grau/Farbe), TIFF (Schwarz/Weiß), PDF, geschützte PDF, signierte PDF, PDF/A-1b, durchsuchbare PDF (erfordert beiliegendes Software-Paket)
    • Funktionen: Leerseitenerkennung, automatische Entzerrung, automatische Bilddrehung, automatische Formaterkennung, automatische Farberkennung, automatische Hintergrundentfernung, automatisches Entfernen von Bildstörungen, Komprimierung, Lochstellen ausblenden (erfordert beiliegendes Software-Paket)
  • Papiermanagement
    • Papierzufuhr: bis zu 20 Blatt
    • Papierausgabe: bis zu 20 Blatt
    • Medien-Formate: Breite: 51 - 215,9 mm, Länge: 51 - 863 mm (Einzeln), Breite: 51– 215,9 mm, Länge: 70 – 297 mm (Multi)
    • Medien-Grammatur: 51,8 g/m² – 200 g/m² (Einzeln), 51,8 g/m² – 128 g/m² (Multi oder Langes Papier)
    • Plastikkartenformat: Portrait Breite: 51 - 55 mm, Länge: 80 - 90 mm
    • Plastikkartengrammatur: 0,76 - 1,02 mm, geprägt bis zu 1,24 mm
  • Auslastung
    • Empfohlenes Tagesmaximum: bis zu 1.000 Blatt
  • Maße und Gewicht
    • Maße (BxTxH): 300 x 103 x 83 mm
    • Gewicht: 1,36 kg
  • Ökologie
    • Energieverbrauch: Betrieb: ca. 8 W Bereitschaft: ca. 3,2 W Schlafmodus: ca. 1,3 W Ausgeschaltet: ca. 0,1 W
    • Schalldruckpegel: 50 dB
    • Schallleistungspegel: 62 dB
  • Lieferumfang
    • Gerät: ADS-1200 inklusive 3 Jahre Garantie
    • Kabel: Netzteil inklusive Netzkabel (USB-Kabel nicht im Lieferumfang enthalten)
    • Software: iPrint&Scan (Windows®/MacOS), Nuance® PaperPort 14SE (Windows®), Nuance® Power PDF (Windows®), Remote Set-Up (Windows®/MacOS)
    • Treiber: Windows: TWAIN, WIA, (Windows® 10, Windows® 8, Windows® 7(SP1), Windows® Server 2016, 2012R2, 2012, 2008(SP1) Macintosh: TWAIN, ICA (macOS v10.11.6, 10.12.x, 10.13.x) Linux: SANE
    • Anleitungen: Installationsanleitung, Produktsicherheitshinweise, Garantiekarte
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 209,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,05*
€ 282,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,05*
€ 278,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,38*
€ 268,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,62*
€ 262,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,66*
€ 249,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
ADS1700WUN1
ab € 235,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.