| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-179199131492 Herst.-Nr.: 04104-00012 EAN/GTIN: 4005800001512 |
| |
|
| | |
| tesa Klebefilm 04104 12 mm x 66 m (B x L) einseitig klebend mit Lösungsmittel PVC transparent Weitere Informationen: | | alterungsbeständig: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewebeband, Gewebeklebeband, Klebe-Streifen, Klebebandstreifen, Klebefilm, Klebestreifen, Abdeckband, Abklebeband, Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa klebefilm 12mmx66m, folienkleber, pvc-klebeband 66m x 12mm, tesa |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 12 | | pro Rolle | € 5,49* | ab € 4,23* | € 5,61* | | | | | | | | 12 | | pro Stück | € 4,60* | ab € 3,90* | € 5,72* | | | | | 24 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 5,07* | € 6,77* | | | | | | | | 144 | | pro Rolle | € 4,90* | ab € 5,55* | € 7,10* | | | | Lager 2478 | | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,09* | € 14,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 86,82* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|