Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 4104 PVC Premium transparenter Packband-Klebefilm, 66 m x 12 mm, transparen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     52DVW-4104-003
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04104-00012-00
EAN/GTIN:
     4005800001512
Suchbegriffe:
Folienkleber
Kleber für Gartenteichfolie
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband

tesafilm 4104 transparent ist ein Premium Verpackungsklebefilm basierend auf einer robusten PVC-Folie und einer stark klebenden Naturkautschukklebmasse.

Eigenschaften:

  • Hervorragende Klebkraft auf unterschiedlichen Oberflächen
  • Robuster PVC-Träger
  • Starke Naturkautschukklebmasse für eine hohe Klebkraft
  • Einfach entfernbar von vielen Oberflächen
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite:
12 mm
Länge:
66 m
Gesamtdicke:
65 µm
Trägermaterial:
Vlies
Klebemasse:
Naturkautschuk
Reißkraft:
60 N/cm
Reißdehnung:
60 %
Klebkraft auf Stahl:
2,3 N/cm
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
12
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 4,24*
€ 5,41*
Lager 52DVW
12
pro Stück
€ 4,60*
ab € 3,85*
€ 5,52*
23 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,06*
€ 6,51*
144
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 5,54*
€ 6,86*
2 Tage
1000
144
pro Rolle
Frei Haus
ab € 6,0324*
€ 7,2424*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52DVW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 144 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 66,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 52DVW
Versand: Lager 52DVW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,60*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52DVW
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 58,82*
Zubehör
k.A.
ab € 58,10*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 11,68*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 16,95*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 17,84*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 14,34*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 19,40*
Zubehör
tesa
6005
ab € 205,68*
Zubehör
1-PACK
WX-67910
ab € 6,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.