Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Monitorhalter 509023 1Monitor Wandhalter si


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-179199131440
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     509023
EAN/GTIN:
     4005546998459
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Ob zu Präsentationszwecken oder am Arbeitsplatz: Eine Wandhalterung bringt Bildschirme auf die richtige Höhe. Voraussetzung für eine sichere Handhabung ist dabei eine stabile Wandbefestigung. Der bewegliche Monitorarm von DURABLE bietet eine besonders flexible Lösung für individuelle Anforderungen · während das moderne Design jede Umgebung aufwertet. Wandhalterung mit flexiblem Monitorarm für 1 Bildschirm. Individuell einstellbare Höhe · Neigung und Ausrichtung des Monitors. Gleichmäßige und angenehme Bewegung des Bildschirms durch innenliegende · wartungsfreie Gasfeder. Einfache Anpassung an das Monitorgewicht durch Drehknopf · kein separates Werkzeug notwendig. Extra leichte Anbringung des Bildschirms durch Einrasten in Halterung. Sicherheitssystem schützt Finger vor Einklemmen zwischen beweglichen Komponenten. Hochwertige Materialien für eine lange Lebensdauer. Umweltfreundlich in Anlehnung an die ISO 14021: zu 100 % recycelbar · bis zu 60% aus Recyclingmaterial. Oberer Arm höhenverstellbar von 160-330 mm. Einfache Montage.
Weitere Informationen:
Art der Befestigung/Montage:
mit Schrauben
Anzahl der Arme:
1 Arm
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,95*
ab € 154,46*
€ 187,97*
€ 5,50*
ab € 161,16*
€ 195,29*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 162,66*
€ 195,29*
€ 6,78*
ab € 162,40*
€ 195,32*
Lager 2478
3
Frei Haus
ab € 250,63*
€ 279,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,23*
€ 332,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,65*
€ 328,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 275,64*
€ 328,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,38*
€ 308,66
pro Stück
ab 9 Stück
€ 259,37*
€ 308,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,11*
€ 305,96
pro Stück
ab 30 Stück
€ 257,10*
€ 305,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,63*
€ 298,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
508323
ab € 153,89*
Ähnlich
Durable
508923
ab € 62,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.