Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Monitor-Wandhalterung für 1 Bildschirm 21-27 Zoll, 360° drehbar, neigbar, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Monitor-Wandhalterung für 1 Bildschirm 21-27 Zoll, 360° drehbar, neigbar, silber
DURABLE Monitor-Wandhalterung für 1 Bildschirm 21-27 Zoll, 360° drehbar, neigbar, silber
DURABLE Monitor-Wandhalterung für 1 Bildschirm 21-27 Zoll, 360° drehbar, neigbar, silber
DURABLE Monitor-Wandhalterung für 1 Bildschirm 21-27 Zoll, 360° drehbar, neigbar, silber
DURABLE Monitor-Wandhalterung für 1 Bildschirm 21-27 Zoll, 360° drehbar, neigbar, silber
DURABLE Monitor-Wandhalterung für 1 Bildschirm 21-27 Zoll, 360° drehbar, neigbar, silber
DURABLE Monitor-Wandhalterung für 1 Bildschirm 21-27 Zoll, 360° drehbar, neigbar, silber
Artikel-Nr.:
     C1138-508923
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     508923
EAN/GTIN:
     4005546998442
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Monitor-Wandhalter für einen Bildschirm. 360° drehbar und je nach Bildschirmgröße neig- und schwenkbar. • Monitorhalterung zur Wandbefestigung für 1 Bildschirm • Flexibles Arbeiten und Präsentatieren durch individuelle und leichtgängige Einstellung von Neigung und Ausrichtung des Monitors • Flexibel um 360°drehbar für Arbeiten im Hoch- oder Querformat • Einfache Montage inkl. Werkzeug für eine sichere Wandbefestigung • Universelle VESA-Halterung (75 x 75 mm oder 100 x 100 mm) • Für Standard / Curved Monitore von 21 bis 27 Zoll (53,34 bis 68,58 cm) und 3-8 kg • 10 Jahre Garantie • Made in Germany • Hochwertige Materialien für lange Lebensdauer: Aluminium und Premium-Kunststoffe • Umweltfreundlich in Anlehnung an ISO 14021
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5089
Außenmaße (B x H x L/T):
130 mm x 120 mm x 140 mm
Farbe:
Silber
Füllmenge:
1 Monitor(e)
Serie:
PRO
Material:
Aluminium
Materialzusatz:
Aluminium, ABS, Polyamid (PA)
Für Displaygröße Monitor:
53,3 cm (21") - 86,4 cm (34")
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, Monitorträger, halterung tv neigbar, halterung tv, durable monitor-wandhalterung, monitorhalterung wand flach, monitorhalterung wand, monitorhalterung wandmontage, monitorhalterung 1 monitor, monitorhalter verstellbar, monitorhalter drehbar, monitorarm wandmontage, monitorarm wandhalterung, monitor wandhalterung, bildschirm wandhalterung, monitorhalter, monitorhalterung neigbar, monitorhalterung vesa 75, monitorhalterung vesa 100, monitorhalterung curved, monitorhalter alu, monitorständer alu, bildschirm halterung, bildschirm halter
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,47*
€ 94,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,58*
€ 93,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,67*
€ 84,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,31*
€ 81,29
pro Stück
ab 14 Stück
€ 68,00*
€ 80,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,77*
€ 74,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
509023
ab € 154,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.