Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim DVD Brenner 98938 USB 2.0 6x/8x/24x extern schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2478B-179199121379
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     794002800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blu-ray Brenner
Blu-ray Burner
Blu-ray Writer
Blue-ray Brenner
Kompakter und leichter externer Brenner. Ideal geeignet für die Verwendung mit einem Notebook oder Ultrabook. Das Laufwerk wird mit der Nero-Software Burn & Archive ausgeliefert · die zahlreiche Spezialfunktionen wie DiscSpan · MediaHome und SecureDisc-Technologie umfasst · um Ihnen beim erfolgreichen Organisieren · Brennen und Archivieren Ihrer wichtigen Dateien zu helfen. Stromversorgung über USB - kein zusätzliches Netzteil notwendig. Kompatibel mit M-DISC Medien für bis zu 1.000 Jahre Datensicherheit. Inkl. der gesetzlichen Pauschalabgaben.
Weitere Informationen:
Kompatibel mit:
M-DISC Archivmedien
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Schnellstartanleitung
Art des Anschlusses:
USB 2.0
Maße:
146 x 17 x 146 mm (B x H x T)
Art des Datenträgers:
CD/DVD
Art der Stromversorgung:
bus-powered
Masse (Gewicht):
240 g
Produkttypbezeichnung:
Slimline
Betriebsanleitung (CD) vorhanden:
Ja
Farbe:
schwarz
Marke:
VERBATIM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 69,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,51*
€ 82,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,76*
€ 81,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,83*
€ 68,82
pro Stück
ab 9 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.