Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paperflow Prospektständer Uno 255N.01 5Auflagen mobil schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-179199110363
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     255N.01
EAN/GTIN:
     3660141880632
Suchbegriffe:
Prospekt-Bodenständer
Prospektbodenständer
Prospekt-Regal
Prospektregal
Hohe Kapazität: 3 Formate pro Ebene (24 x 32 cm, 3 x 350 Blätter (80g/m²)). Auflagenmaß: 78,0 x 32,7 cm (B x T). Anschlagkante 4 cm. Auflagen im Winkel (0°-75 °) und in der Höhe (alle 2 cm) verstellbar. Zerlegte Lieferung. Einfacher und schneller Aufbau: 5 Minuten, ohne Werkzeug und Kleinteile. Gestellfarbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
5 Fächer
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 126,08*
€ 156,70*
3 Tage
135
€ 2,90*
ab € 125,76*
€ 156,71*
€ 5,50*
ab € 151,36*
€ 190,19*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,50*
€ 202,88*
Lager 2478
10
Frei Haus
ab € 228,65*
€ 272,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,91*
€ 324,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,65*
€ 316,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 265,63*
€ 316,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,87*
€ 284,26
pro Stück
ab 9 Stück
€ 238,86*
€ 284,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,65*
€ 282,80
pro Stück
ab 30 Stück
€ 237,63*
€ 282,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,65*
€ 272,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
255N.35
ab € 161,74*
Sonstiges
Paperflow
PM024TT.01
ab € 170,28*
Sonstiges
Paperflow
4061.02
ab € 25,57*
Sonstiges
Paperflow
4062.02
ab € 16,35*
Sonstiges
Paperflow
4063.11
ab € 20,51*
Sonstiges
Paperflow
255N.02
ab € 157,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.