Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paperflow Prospektständer PS (Polystyrol) DIN A4 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4050805
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4050805
Artikel-Nr.:
     94QG7-4050805
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     255N.01
EAN/GTIN:
     3660141880632
Suchbegriffe:
Prospekt-Bodenständer
Prospektbodenständer
Prospekt-Regal
Prospektregal
Paperflow Prospektständer. Anzahl Fachböden: 5. Anzahl Fächer: 5 Fächer. Anzahl Rollen: 4. Anzahl Sichttafeln: 5. Ausführung: 5 x DIN A4. Beschriftbar: Nein. Breite: 855 mm. Empfohlene Reinigungsmethode: Sehr Leicht. Erweiterbar: Nein. Farbe: Schwarz. Fassungsvermögen: 15 Mappen. Format: DIN A4+. Fußtyp: Drehkreuz aus Metall. Für Format: DIN A4. Gewicht: 12600 g. Grundfarbe: Schwarz. Hersteller-Nr.: 255N.01. Hoch oder Quer: Hoch und Quer. Höhe: 1675 mm. höhenverstellbar: Nicht Höhenverstellbar. Länge: 385 mm. Länge (m): 0.385 m. Magnethaftend: Non-Magnetisch. Marke: Paperflow. Material: PS (Polystyrol). Selbsthaftend: Nein. Tiefe: 380 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
12600 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
1675 mm
Breite:
855 mm
Tiefe:
380 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
139
€ 2,90*
ab € 125,80*
€ 157,71*
€ 5,50*
ab € 152,01*
€ 192,01*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 154,62*
€ 192,01*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,94*
€ 205,60*
10 Tage
3
€ 5,87*
ab € 168,38*
€ 207,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,71*
€ 187,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,70*
€ 184,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,42*
€ 174,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,58*
€ 158,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,80*
€ 149,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
255N.35
ab € 162,53*
Sonstiges
Paperflow
PM024TT.01
ab € 178,02*
Sonstiges
Paperflow
4061.02
ab € 25,53*
Sonstiges
Paperflow
4062.02
ab € 16,39*
Sonstiges
Paperflow
4063.11
ab € 20,63*
Sonstiges
Paperflow
255N.02
ab € 161,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.