Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paperflow Prospektständer Uno 255N.02 5Auflagen mobil grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/771/a006771h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/771/a006771h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-127652280
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     255N.02
EAN/GTIN:
     3660141880649
Suchbegriffe:
Prospekt-Bodenständer
Prospektbodenständer
Prospekt-Regal
Prospektregal
Hohe Kapazität: 3 Formate pro Ebene (3 x 350 Blätter (80g/m²)). Auflagenmaß: 78 x 32,7 cm (B x T). Anschlagkante 4 cm. Auflagen im Winkel (0°-75 °) und in der Höhe (alle 2 cm) verstellbar. Zerlegte Lieferung. Einfacher und schneller Aufbau: 5 Minuten, ohne Werkzeug und Kleinteile.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Uno
Maße:
85,5 x 167,5 x 38,5 cm (B x H x T)
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A4
drehbar:
Ja
Ausführung des Fußes:
Zweiarmfuß mit 4 Kugelrollen
Lenkrolle feststellbar:
Nein
Gewicht:
15
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
grau
Farbe des Gestells:
schwarz
Anzahl der Fächer:
5 Fächer
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Prospektständer Uno
Weitere Suchbegriffe: Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, paperflow prospekthalter grau, prospekt bodenständer, prospekt-bodenständer paperflow, Aufsteller, Bodenaufsteller, Flyerständer, Informationsaufsteller, Informationsständer, Infoständer, Plakatständer, Präsentationsständer, Prospektverteiler, Reklameständer, Tischaufsteller, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Tischständer
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 161,85*
€ 204,34*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 165,14*
€ 204,34*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 170,45*
€ 216,38*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 182,40*
€ 222,80*
€ 2,95*
ab € 189,31*
€ 239,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,38*
€ 257,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,32*
€ 253,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,00*
€ 233,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,06*
€ 211,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,45*
€ 202,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
255N.01
ab € 125,80*
Sonstiges
Paperflow
255N.35
ab € 162,53*
Sonstiges
Paperflow
PM024TT.01
ab € 178,02*
Sonstiges
Paperflow
4061.02
ab € 25,53*
Sonstiges
Paperflow
4062.02
ab € 16,39*
Sonstiges
Paperflow
4063.11
ab € 20,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.