Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-903766 Herst.-Nr.: 255N.01 EAN/GTIN: 3660141880632 |
| |
|
| | |
| Platzsparende Prospektständer im stillvollen Design. Solide Ständerkonstruktion mit Metallinnenstruktur und Kunststoffummantelung. Ablageböden im Winkel verstellbar (0° - 75° ), sowie stufenweise in der Höhe. Extra breite Anschlagskante 35 mm für hohes Fassungsvermögen. Einfacher Aufbau ohne Werkzeug. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe (B x T x H): | 85,5 x 38,5 x 167,5 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, paperflow prospekthalter schwarz, prospekt bodenständer, prospekt-bodenständer schwarz, Prospektfächer, Prospektfach, Formularfächer, Formularfach, Stopper, Kundenstopper, Plakatständer |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 125,80* | € 157,71* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 152,01* | € 192,01* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 154,62* | € 192,01* | | | | Lager 690 | | | | | | Frei Haus | ab € 167,94* | € 205,60* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 168,38* | € 207,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|