Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenstehleiter 2x4 Stufen Alu.Gesamt-H.910mm m.Rl.MUNK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2478B-179150460265
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     041208
EAN/GTIN:
     4031405412088
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Aluminium · beidseitig begehbar · mit Rollen · stabile Rechteckrohr-Holme · 80 mm tiefe, geriffelte Stufen · Stufenabstand 235 mm · 4-fach gebördelte Stufen-Holmverbindung · konische Holmführung für sicheren Stand · 4-fach verschraubtes, massives Leitergelenk aus Aluminium · ergo-pad Griffzone mit Klemmmechanismus · 4 selbstarretierende Federrollen an den Holmenden · nivello-Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik · Spreizsicherung durch zwei lösbare Metallstreben · max. Gesamtbelastung 150 kgWeitere technische Eigenschaften:· Rollen-Ø: 80mm· Leiterneigung: 70°· Stufentiefe: 80mm· Stufenabstand: 235mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe bis ca.:
2450 mm
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu-stehleiter 4 stufen günzburger steigtechnik, alu stehleiter, alu-stehleiter 5m, Aufstiegshilfe, Leitern, Stehleiter, Steighilfe, Stufenstehleitern
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 232,44*
€ 279,27*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 232,46*
€ 279,52*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 234,03*
€ 280,92*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,01*
€ 281,26*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 264,08*
€ 324,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,96*
€ 386,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,12*
€ 363,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 298,33*
€ 355,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,33*
€ 347,87
pro Stück
ab 9 Stück
€ 290,01*
€ 345,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,82*
€ 338,94
pro Stück
ab 30 Stück
€ 284,32*
€ 338,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,08*
€ 314,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,64*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,66*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,46*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,87*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 29,80*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,17*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 56,52*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,81*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 49,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.