| |
|
| Artikel-Nr.: C1224-041208 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4031405412088 |
| | |
|
| | |
| - Stufen-Stehleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand
- nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- Vier selbstarretierende Federrollen (Ø 80 mm)
- Starre Verbindung durch beidseitig lösbare Metallstreben
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterneigung: 70°
- Maximale Belastung: 150 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu-stehleiter 4 stufen günzburger steigtechnik, alu stehleiter, alu-stehleiter 5m, Alu-Leitern, Aluminium-Leitern, Aluminiumleitern, Staffelei-Leiter, Staffelei-Leitern, Stehleiter, Stehleitern, Alu-Stufenleiter, Alu-Stufenleitern, Aluminium-Stufenleitern, Aluminium-Stufenleiter, Doppelleitern, Doppelleiter, Doppelstufenleiter, Doppelstufenleitern, fahrbare Leitern, fahrbare Leiter, Roll-Leiter, Roll-Leitern, rollbare Leiter, rollbare Leitern, Rollenleiter, Rollenleitern, Rollleiter, Rollleitern, Stufenleitern, Bockleitern, Bockleiter |
| | |
| |