Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufen-Stehleiter Alu rollbar 2x4 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stufen-Stehleiter Alu rollbar 2x4 Stufen
Stufen-Stehleiter Alu rollbar 2x4 Stufen
Artikel-Nr.:
     6C8MS-621601
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     41208
EAN/GTIN:
     4031405412088
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Aluminium-Stehleiter, beidseitig begehbar, mit Rollen

Rutschsichere nivello©-Leiterschuhe serienmäßig
Beidseitig begehbare Industrieausführung.
80 mm tiefe, geriffelte Stufen mit dauerhafter Stufen-Holm-Verbindung.
Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise
Starre Verbindung durch beidseitig lösbare Metallstreben.
Selbstarretierende Federrollen an den Holmenden
4 Stück, Rollendurchmesser: 80 mm.


nivello©-Leiterschuhe:
Beste Bodenhaftung und Standsicherheit
Besitzt eine 4-fach größere Auflagefläche als herkömmliche Schuhe des Herstellers.
Für eine clevere Steigtechnik
Bewegliches Gelenk zur vollflächigen Auflage auf dem Untergrund.
Standardmäßig ohne Mehrpreis mit nivello©-Leiterschuh
Leitermodelle, die mit dem nivello©-Leiterschuh gekennzeichnet sind, werden serienmäßig mit beweglichem nivello©-Leiterschuh geliefert.
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe bis ca.:
2,5 m
Gesamthöhe:
0,93 m
untere Außenbreite:
0,61 m
Stufenanzahl:
2x4
Stufenabstand:
235 mm
Leiterneigung:
20 °
Gewicht ca.:
9,5 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu-stehleiter 4 stufen günzburger steigtechnik, alu stehleiter, alu-stehleiter 5m, 30653822, Alu-Leitern, Aluminium-Leitern, Günzburger, Leichtmetall-Leitern, Stehleitern, Steigtechnik, Stufenstehleitern
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,69*
€ 278,62*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 231,97*
€ 278,64*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,24*
€ 280,19*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,20*
€ 280,51*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,36*
€ 301,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,19*
€ 333,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,85*
€ 329,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,41*
€ 308,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,18*
€ 306,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,24*
€ 277,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,64*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,65*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,52*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,82*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 29,70*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,35*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 56,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,80*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 50,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.