Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Stehleiter beidseitig Rollen 2x4Stu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alu-Stehleiter beidseitig Rollen 2x4Stu
Alu-Stehleiter beidseitig Rollen 2x4Stu
Alu-Stehleiter beidseitig Rollen 2x4Stu
Alu-Stehleiter beidseitig Rollen 2x4Stu
Alu-Stehleiter beidseitig Rollen 2x4Stu
Alu-Stehleiter beidseitig Rollen 2x4Stu
Alu-Stehleiter beidseitig Rollen 2x4Stu
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4031405412088
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     41208
EAN/GTIN:
     4031405412088
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
80 mm tiefe, geriffelte Stufen 4 selbstarretierende Federrollen an den Holmenden Dauerhafte Stufen-/Holmverbindung Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe Starre Verbindung durch beidseitig lösbare Metallstreben Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise clip-step und clip-step R13 Trittauflage: Nachrüstsätze für diese Stehleiter finden Sie im Kapitel Zubehör
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
0,93 m
Stufenanzahl:
2x4 | 2 x 4
Gewicht ca.:
8,1 kg
untere Außenbreite:
0,61 m
Stufenabstand:
235 mm | 235
Leiterneigung:
20 ° | 20
Arbeitshöhe bis ca.:
2,50 m
Gewicht ca. kg:
8,10
Arbeitshöhe bis ca. m:
2,50
Untere Außenbreite:
0,61
Gesamthöhe m:
0,93
Rollendurchmesser:
80
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,69*
€ 278,62*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 231,97*
€ 278,64*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,24*
€ 280,19*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,20*
€ 280,51*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,36*
€ 301,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,64*
€ 331,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,43*
€ 327,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,90*
€ 306,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,73*
€ 304,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,97*
€ 276,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,64*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,65*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,52*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,82*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 29,70*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,35*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 56,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,80*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 50,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.