Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2000xB1300xT400mm Anbauregal 5 Stahlböden Trgf.180kg lichtgrau HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2478B-179147457426
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HKA20413XL
EAN/GTIN:
     4250623707114
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
schraubenlose Steckmontage · stabiler Ständerrahmen, zerlegt, aus 50 mm breiten, kunststoffbeschichteten, lichtgrau RAL 7035 T-Hohlprofilen mit steckbaren Verbinderblechen und Fußplatten · Fachböden kunststoffbeschichtet, lichtgrau RAL 7035, 40 mm hoch, mit allseitiger, 3facher Sicherheitsabkantung · Fachböden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar · Längsstabilisierung mittels Diagonalstreben mit Spannschlössern · Weiteres Ausstattungszubehör wie Seiten- und Rückwandverkleidungen, Fachteiler, Schüttgutmulden, Verstärkungsunterzüge mit Tragfähigkeiten bis 360 kg auf Anfrage lieferbar.Weitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
5
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,94*
€ 212,88*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,77*
€ 213,83*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 190,35*
€ 231,81*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,79*
€ 232,65*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 147,54*
€ 252,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,65*
€ 276,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,76*
€ 269,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 213,51*
€ 254,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,50*
€ 238,60
pro Stück
ab 9 Stück
€ 196,14*
€ 233,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,80*
€ 230,62
pro Stück
ab 30 Stück
€ 192,86*
€ 229,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,79*
€ 206,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,48*
Zubehör
k.A.
KW45
ab € 9,04*
Zubehör
Julius vom Hofe
HK10013VT
ab € 288,99*
Zubehör
Julius vom Hofe
HK20013VT
ab € 357,31*
Zubehör
Julius vom Hofe
HK05013VT
ab € 278,55*
Zubehör
Julius vom Hofe
K13040L/040
ab € 25,32*
Zubehör
Julius vom Hofe
K434030
ab € 11,85*
Zubehör
Julius vom Hofe
K510713
ab € 8,79*
Zubehör
Hofe
K562013
ab € 104,02*
Zubehör
Hofe
Z582013
ab € 46,32*
Zubehör
Hofe
Z520040
ab € 18,17*
Zubehör
Julius vom Hofe
K501013
ab € 12,19*
Zubehör
Julius vom Hofe
K512004
ab € 38,26*
Zubehör
Julius vom Hofe
HKA20410XL
ab € 109,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.