Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2000xB1300xT400mm Anbauregal 5 Stahlböden Trgf.180kg lichtgrau HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9147457426
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HKA20413XL
EAN/GTIN:
     4250623707114
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
schraubenlose Steckmontage · stabiler Ständerrahmen, zerlegt, aus 50 mm breiten, kunststoffbeschichteten, lichtgrau RAL 7035 T-Hohlprofilen mit steckbaren Verbinderblechen und Fußplatten · Fachböden kunststoffbeschichtet, lichtgrau RAL 7035, 40 mm hoch, mit allseitiger, 3facher Sicherheitsabkantung · Fachböden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar · Längsstabilisierung mittels Diagonalstreben mit Spannschlössern · Weiteres Ausstattungszubehör wie Seiten- und Rückwandverkleidungen, Fachteiler, Schüttgutmulden, Verstärkungsunterzüge mit Tragfähigkeiten bis 360 kg auf Anfrage lieferbar.Weitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbauregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
180 kg
Feldlast:
1600 kg
Anzahl Fachböden:
5
Breite:
1300 mm
Oberfläche:
lichtgrau, RAL 7035
Ausstattung:
Stahlböden
Tiefe:
400 mm
Höhe:
2000 mm
Marke:
HOFE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,41*
€ 217,51*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,72*
€ 218,60*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,92*
€ 238,44*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,27*
€ 239,31*
14 Tage
14
Frei Haus
ab € 190,59*
€ 240,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,60*
€ 260,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,78*
€ 249,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 209,77*
€ 249,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 209,76*
€ 249,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,71*
€ 235,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 197,70*
€ 235,26
pro Stück
ab 7 Stück
€ 197,69*
€ 235,25
pro Stück
ab 8 Stück
€ 197,68*
€ 235,24
pro Stück
ab 9 Stück
€ 197,67*
€ 235,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,66*
€ 231,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,72*
€ 206,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
HK10013VT
ab € 305,60*
Zubehör
Julius vom Hofe
HK20013VT
ab € 381,28*
Zubehör
Julius vom Hofe
HK05013VT
ab € 288,48*
Zubehör
Julius vom Hofe
K13040L/040
ab € 25,24*
Zubehör
Julius vom Hofe
K434030
ab € 13,51*
Zubehör
Julius vom Hofe
K510713
ab € 8,67*
Zubehör
Hofe
K562013
ab € 105,90*
Zubehör
Hofe
Z582013
ab € 46,09*
Zubehör
Hofe
Z520040
ab € 15,65*
Zubehör
Julius vom Hofe
B51200
ab € 8,00*
Zubehör
Julius vom Hofe
K501013
ab € 12,85*
Zubehör
Julius vom Hofe
HKR20040C
ab € 124,52*
Zubehör
Julius vom Hofe
K512004
ab € 37,44*
Zubehör
Julius vom Hofe
HKA20410XL
ab € 117,11*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z13040W/53413
ab € 60,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.