Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOFE Rückwand 2000x1300 mm 2 Segmente, verzinkt K562013


Menge:  Stück  
Produktinformationen
589834
589834
589834
589834
589834
Artikel-Nr.:
     245-HOFEK562013
Hersteller:
     Hofe
Herst.-Nr.:
     K562013
EAN/GTIN:
     4250623729420
Suchbegriffe:
Lagerregalrückwand
Rückwand Lagerregal
Rückwand Steckregal
Steckregalrückwand
Vollblech-Rückwand Zur Ergänzung von Regalen

Anwendung
Höhe 2000 mm = 2 Segmente

Ausführung
• Inklusive verzinkte Haltehaken (je Segment 4 Stück) und Sicherungsstifte
• Lichtgrau RAL7035
Weitere Informationen:
ESD-fähig:
Nein
Breite:
1300 mm
Montageart:
Zum Stecken
Höhe:
2000 mm
Hergestellt in:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: rückwand steckregal blech, rückwand lagerregal, Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Regal, HOFE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
23
Frei Haus
ab € 152,13*
€ 188,23*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,63*
€ 206,31*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,31*
€ 245,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,80*
€ 243,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,74*
€ 230,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,17*
€ 225,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,63*
€ 199,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.