Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne L1750xB1300xH250mm Stahlbl.lichtblau o.Gitterrost 240l BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2478B-179130466920
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     RW 1800 RAL 5012
EAN/GTIN:
     4052462030626
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Konstruktion aus 3 mm Stahlblech · Unterfahrhöhe 100 mm · wahlweise ohne/mit verzinktem Gitterrost · Oberfläche lackiert gelborange RAL 2000, feuerrot RAL 3000, lichtblau RAL 5012 oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461Weitere technische Eigenschaften:· für Holmlänge: 1800mm
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
240 l
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 397,39*
€ 472,96*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 421,16*
€ 475,30*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 433,17*
€ 491,83*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 435,46*
€ 494,18*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 420,83*
€ 516,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,92*
€ 615,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,68*
€ 600,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 477,03*
€ 567,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,16*
€ 554,73
pro Stück
ab 9 Stück
€ 456,68*
€ 543,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,86*
€ 530,57
pro Stück
ab 30 Stück
€ 443,87*
€ 528,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,83*
€ 500,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4518-12-0000-5
ab € 457,17*
Zubehör
Bauer
4518-12-0000-4
ab € 456,62*
Zubehör
Eurokraft
523463
ab € 416,66*
Zubehör
Eurokraft
523464
ab € 425,76*
Zubehör
Eurokraft
523460
ab € 417,00*
Zubehör
Eurokraft
523462
ab € 415,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.