Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängewanne 200l L2650xB1250/915xH130mm Stahlbl.m.Gitterrost gelborange BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-179130466874
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     EHW 2700 RAL 2000
EAN/GTIN:
     4052462029842
Suchbegriffe:
Gitterrostauflage für Palettenregal
Palettenregal-Boden
Palettenregalboden
Palettenregalgitterrostauflage
Konstruktion aus 3 mm Stahlblech · Oberfläche lackiert gelborange RAL 2000Weitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit: 1000kg/m²· Gewicht: 159kg· für Holmlänge: 2700mm
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
200 l
Weitere Suchbegriffe: Regal-Wanne, Regalwanne, palettenregal-boden gitterrost, regal wanne, eurokraftpro palettenregal-boden, Auffangwanne, Auffangwannen, Einhängewannen, Regalwannen
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 524,54*
€ 628,24*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 566,68*
€ 631,20*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 589,38*
€ 656,17*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 589,15*
€ 656,24*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 567,85*
€ 713,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 713,03*
€ 848,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 699,56*
€ 832,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 643,01*
€ 765,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 630,03*
€ 749,74
pro Stück
ab 9 Stück
€ 610,64*
€ 726,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,01*
€ 710,44
pro Stück
ab 30 Stück
€ 592,94*
€ 705,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 567,85*
€ 675,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
EHW 2700 VERZINKT
ab € 579,75*
Ähnlich
Bauer
4518-01-0000-5
ab € 588,40*
Ähnlich
Bauer
4518-01-0000-4
ab € 589,50*
Ähnlich
Eurokraft
523472
ab € 524,36*
Ähnlich
Eurokraft
523471
ab € 534,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.