Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängewanne 200l L2650xB1250/915xH130m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einhängewanne 200l L2650xB1250/915xH130m
Einhängewanne 200l L2650xB1250/915xH130m
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-984830
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     EHW 2700 RAL 2000
EAN/GTIN:
     4052462029842
Suchbegriffe:
Gitterrostauflage für Palettenregal
Palettenregal-Boden
Palettenregalboden
Palettenregalgitterrostauflage
Konstruktion aus 3 mm Stahlblech · Oberfläche lackiert gelborange RAL 2000Weitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit: 1000kg/m²· Gewicht: 159kg· für Holmlänge: 2700mm
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
200 l
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Breite:
1250/915 mm
Länge:
2650 mm
Ausstattung:
mit Gitterrost
Material:
Stahlblech
Höhe:
130 mm
Marke:
BAUER
Weitere Suchbegriffe: Regal-Wanne, Regalwanne, palettenregal-boden gitterrost, regal wanne, eurokraftpro palettenregal-boden, Regalwannen, Einhängewannen, Auffangwanne, Auffangwannen, 9130466874
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 525,85*
€ 626,44*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 564,48*
€ 629,32*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 590,15*
€ 653,98*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 590,54*
€ 654,05*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 602,72*
€ 666,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 626,44*
€ 745,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,85*
€ 724,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,32*
€ 694,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 558,29*
€ 664,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 546,54*
€ 650,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,85*
€ 625,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
EHW 2700 VERZINKT
ab € 580,91*
Ähnlich
Bauer
4518-01-0000-5
ab € 592,01*
Ähnlich
Bauer
4518-01-0000-4
ab € 589,37*
Ähnlich
Eurokraft
523472
ab € 524,40*
Ähnlich
Eurokraft
523471
ab € 532,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.