Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtbaubehälter L800xB500xH600mm Stahlbl.enzianblau Trgf.2000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-179121452232
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     M1520-05-04
EAN/GTIN:
     4251572702823
Suchbegriffe:
Leichtbau-Behälter
Leichtbaubehälter
Stapelbehälter
leichtbaubehälter enzianblau
starke Eckpfosten mit 70 mm Schenkel in Verbindung mit Innenwinkel sorgen für überragende Robustheit und lange Lebensdauer · bodenschonende Fußabschlussplatte, Wände mit Rundsicke, 30 mm breite Dreikantumschlagleiste · mit ½ Klappe an der Längsseite, die Klappe kann im Stapel geöffnet werden · mit genopptem Labelfeld für Frachtaufkleber · Tragfähigkeit 2000 kg, zulässige Stapelhöhe 6-fach · die Behälter sind in einem vertikalen Zug mittels Krantraverse über 4 Punkte in den Kranösen kranbar
Weitere Informationen:
Abstand Kranösen L3:
835 mm
Abstand Kranösen B3:
535 mm
Weitere Suchbegriffe: leichtbaubehälter heson, stapelbehälter, Transport-/Stapelbehälter, Transportbehälter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 202,72*
€ 236,65*
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 204,01*
€ 236,89*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,74*
€ 272,11*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 205,46*
€ 273,13*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,13*
€ 325,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,79*
€ 319,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 245,51*
€ 292,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,97*
€ 286,75
pro Stück
ab 9 Stück
€ 232,96*
€ 277,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,20*
€ 275,13
pro Stück
ab 30 Stück
€ 229,49*
€ 273,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,46*
€ 244,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
129298
ab € 332,23*
Ähnlich
Denios
129297
ab € 301,71*
Ähnlich
Denios
129299
ab € 435,79*
Ähnlich
Denios
129280
ab € 228,74*
Ähnlich
Denios
129279
ab € 189,51*
Ähnlich
Denios
129281
ab € 266,13*
Ähnlich
Denios
129286
ab € 300,40*
Ähnlich
Denios
129285
ab € 255,36*
Ähnlich
Denios
129287
ab € 367,50*
Ähnlich
Denios
129292
ab € 324,83*
Ähnlich
Denios
129291
ab € 280,42*
Ähnlich
Denios
129293
ab € 401,41*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-04
ab € 230,24*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-04
ab € 219,06*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-05
ab € 229,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.