Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtbaubehälter L800xB500xH600mm Stahlbl.enzianblau Trgf.2000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2431B-9121452232
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     M1520-05-04
EAN/GTIN:
     4251572702823
Suchbegriffe:
Leichtbau-Behälter
Leichtbaubehälter
Stapelbehälter
leichtbaubehälter enzianblau
starke Eckpfosten mit 70 mm Schenkel in Verbindung mit Innenwinkel sorgen für überragende Robustheit und lange Lebensdauer · bodenschonende Fußabschlussplatte, Wände mit Rundsicke, 30 mm breite Dreikantumschlagleiste · mit ½ Klappe an der Längsseite, die Klappe kann im Stapel geöffnet werden · mit genopptem Labelfeld für Frachtaufkleber · Tragfähigkeit 2000 kg, zulässige Stapelhöhe 6-fach · die Behälter sind in einem vertikalen Zug mittels Krantraverse über 4 Punkte in den Kranösen kranbar
Weitere Informationen:
Gewicht:
27 kg
Einfahrmaß B2:
360 mm
Tragfähigkeit:
2000 kg
Abstand Kranösen B3:
535 mm
Länge L1:
800 mm
Breite B1:
500 mm
Außenlänge:
800 mm
Farbe:
enzianblau, RAL 5010
Außenhöhe:
600 mm
zulässige Auflast:
12000 kg
Unterfahrhöhe H3:
100 mm
Außenbreite:
500 mm
Abstand Kranösen L3:
835 mm
Ausführung:
mit Füßen und Vollwandklappe
Material:
Stahlblech
Stapelhöhe H1:
600 mm
Füllhöhe H2:
500 mm
Einfahrmaß L2:
1060 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: leichtbaubehälter heson, stapelbehälter, Transport-/Stapelbehälter, Transportbehälter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 202,23*
€ 235,34*
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 204,34*
€ 235,57*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,10*
€ 270,59*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 206,00*
€ 271,64*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,34*
€ 280,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,55*
€ 277,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 233,54*
€ 277,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 233,53*
€ 277,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,70*
€ 270,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 227,69*
€ 270,95
pro Stück
ab 7 Stück
€ 227,68*
€ 270,94
pro Stück
ab 8 Stück
€ 227,67*
€ 270,93
pro Stück
ab 9 Stück
€ 227,66*
€ 270,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,99*
€ 270,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,23*
€ 240,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
129298
ab € 331,05*
Ähnlich
Denios
129297
ab € 300,53*
Ähnlich
Denios
129299
ab € 436,38*
Ähnlich
Denios
129280
ab € 228,58*
Ähnlich
Denios
129279
ab € 190,45*
Ähnlich
Denios
129281
ab € 264,25*
Ähnlich
Denios
129286
ab € 300,93*
Ähnlich
Denios
129285
ab € 257,12*
Ähnlich
Denios
129287
ab € 368,86*
Ähnlich
Denios
129292
ab € 324,80*
Ähnlich
Denios
129291
ab € 280,28*
Ähnlich
Denios
129293
ab € 400,94*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-04
ab € 230,35*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-04
ab € 218,88*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-05
ab € 229,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.